Non retournable

Omron - Câble dalimentation linéaire, 30 m, 400 V, pour sglfw / tw - R88A-CAWL030S-DE

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble dalimentation linéaire, 30 m, 400 V, pour sglfw / tw

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734923088

Réf. Sonepar

00159009634

Réf. Fournisseur

R88A-CAWL030S-DE

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Câble dalimentation linéaire, 30 m, 400 V, pour sglfw / tw

Les Atouts de l'article:

Moteurs linéaires à noyau en fer et rails magnétiques hautement efficaces proposés dans une gamme de plus de 100 axes de moteurs linéaires standard.Faible masse mobile pour un dynamisme optimalRapport course/longueur du produit optimiséVitesse maximale jusqu'à 5 m/s avec répétabilité de 1 umConception compacte et pensée pour l'efficacitéGrande polyvalence et prêt à l'emploiValeurs nominales : 230 / 400 Vc.a. 48 à 760 N (force pic 2 000 N)

Les Atouts de la gamme:

Axes de moteurs linéaires avancés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron