Omron - Câble d'alimentation, PVC, prise 7/8pouces femelle vers fil discret, d - 72MNF4020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - câble de connexion
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734857512
Réf. Sonepar
00159485751
Réf. Fournisseur
72MNF4020
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
câble de connexion
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Câble d'alimentation, pvc, prise 7/8pouces femelle vers fil discret, droit, 2m
Les Atouts de l'article:
La série NX simplifie la mise en service et la maintenance des équipements de production. Cette solution IP67 simple et rapide améliore la disponibilité, la flexibilité et la qualité des machines et des applications.Une seule unité suffit pour plusieurs applications grâce aux ports entièrement configurables de la série NXR Seulement 30 secondes. La fonction de changement rapide permet d'effectuer des remplacements plus rapides sans utiliser de PC Des configurations IO-Link en un clic Un câble unique pour des machines flexibles, simples et modulaires Un seul contrôleur. Solution entièrement intégrée par OMRON Indicateurs de port à LED par signal et unité maître pour la maintenance visuelle et le diagnosticConcentrateurs NXR pour augmenter le nombre d'E/S numériques pouvant être connectées par appareil
Les Atouts de la gamme:
E/S distantes IP67 sur réseaux EtherCAT et Ethernet/IP avec fonctionnalité IO-Link maître
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série NX simplifie la mise en service et la maintenance des équipements de production. Cette solution IP67 simple et rapide améliore la disponibilité, la flexibilité et la qualité des machines et des applications.Une seule unité suffit pour plusieurs applications grâce aux ports entièrement configurables de la série NXR Seulement 30 secondes. La fonction de changement rapide permet d'effectuer des remplacements plus rapides sans utiliser de PC Des configurations IO-Link en un clic Un câble unique pour des machines flexibles, simples et modulaires Un seul contrôleur. Solution entièrement intégrée par OMRON Indicateurs de port à LED par signal et unité maître pour la maintenance visuelle et le diagnosticConcentrateurs NXR pour augmenter le nombre d'E/S numériques pouvant être connectées par appareil
Les Atouts de la gamme:
E/S distantes IP67 sur réseaux EtherCAT et Ethernet/IP avec fonctionnalité IO-Link maître
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


