Omron - Câble de connection coudée pour alimentation et entrées/sorties, 5 m - FQ-MWDL005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583093065
Réf. Sonepar
00159012184
Réf. Fournisseur
FQ-MWDL005
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de raccordement
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Câble de connection coudée pour alimentation et entrées/sorties, 5 m
Les Atouts de l'article:
La série FQ-M est un capteur de vision spécialement conçu pour les applications de mise en place de composants. Le modèle FQ-M est compact, rapide et communique avec tous les périphériques via EtherCAT ou l'Ethernet standard. Il comprend une entrée pour codeur incrémentiel qui facilite le suivi et l'étalonnage.Spécialement conçu pour les applications de mise en placeEntrée pour codeur pour le suivi et l'étalonnage du convoyeurDétection d'objets basée sur la formeAssistant d'étalonnage intelligentLogiciel Sysmac Studio pour l'exploitation et la configuration du système de vision
Les Atouts de la gamme:
Capteurs de vision pour les applications de mise en place
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série FQ-M est un capteur de vision spécialement conçu pour les applications de mise en place de composants. Le modèle FQ-M est compact, rapide et communique avec tous les périphériques via EtherCAT ou l'Ethernet standard. Il comprend une entrée pour codeur incrémentiel qui facilite le suivi et l'étalonnage.Spécialement conçu pour les applications de mise en placeEntrée pour codeur pour le suivi et l'étalonnage du convoyeurDétection d'objets basée sur la formeAssistant d'étalonnage intelligentLogiciel Sysmac Studio pour l'exploitation et la configuration du système de vision
Les Atouts de la gamme:
Capteurs de vision pour les applications de mise en place
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


