Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - CABLE DE CONNEXION USB POUR E5CB - E58-CIFQ2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CABLE DE CONNEXION USB POUR E5CB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 38.4 kBit/s

  • côté primaire de service - USB

  • type de raccordement côté primaire - USB

  • bidirectionnel - Oui

  • côté secondaire de service - USB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583020627

Réf. Sonepar

00159005629

Réf. Fournisseur

E58-CIFQ2

Marque

Omron

taux de transmission:

38.4 kBit/s

côté primaire de service:

USB

type de raccordement côté primaire:

USB

bidirectionnel:

Oui

côté secondaire de service:

USB

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

450 mA

CABLE DE CONNEXION USB POUR E5CB

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron