Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Câble de rallonge longueur 20M pour capteur de mesure Laser-CMOS ZX1. Ne fonctio - ZX0-XC20R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble de rallonge longueur 20M pour capteur de mesure Laser-CMOS ZX1. Ne fonctio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583104921

Réf. Sonepar

00159011991

Réf. Fournisseur

ZX0-XC20R

Marque

Omron

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

9

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Oui

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...55 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...55 °C

courant assigné In:

0.25 A

résistance de contact:

1400 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Câble de rallonge longueur 20M pour capteur de mesure Laser-CMOS ZX1. Ne fonctionne que pour les versions avec connecteur précablé ZX1xxxx605M

Les Atouts de l'article:

Le meilleur des performances est désormais disponible dans un format de poche. Nous mettons au point une nouvelle génération de capteurs de mesure grâce à une puce optique intelligente CMOS HSDR (High Speed Dynamic Range, plage dynamique haut débit) avancée.Mesure stable des objets quelle que soit la surfacePerformances de pointe en termes de précision et de rapiditéTaille compacte pour un montage rapidePlage de mesure optimiséeConfiguration simple en un seul bouton, réglage intelligentMesure fiable dans les environnements hostilesÉcran intégré

Les Atouts de la gamme:

Le meilleur des performances pour une productivité optimisée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron