Omron - Câble DeviceNet Thin (Drop) Belden 3084F, flexible, PVC, 305 m - B3084F-305M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble DeviceNet Thin (Drop) Belden 3084F, flexible, PVC, 305 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • type de câble - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648865128

Réf. Sonepar

00159886512

Réf. Fournisseur

B3084F-305M

Marque

Omron

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

type de câble:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câble DeviceNet Thin (Drop) Belden 3084F, flexible, PVC, 305 m

Les Atouts de l'article:

Ces borniers possèdent une fonction de diagnostic interne et une collection de données sur le réseau. L'état d'alimentation, les temps de réponse E/S, les compteurs d'opération et les données de surveillance de temps de fonctionnement sont enregistrés en continu et comparés aux limites définies par l'utilisateur. Toute déviation est donc immédiatement signalée. Les E/S DeviceNet Intelligentes sont prises en charge par les Blocs Fonctions API et les Smart Active Parts, ce qui permet une visualisation et une surveillance sans programme avec les API CJ1 ou les terminaux NS.Boîtier IP20 compactE/S numériques pouvant être étenduesFonctions intégrées de diagnostic et de maintenance préventiveBorniers d'E/S amoviblesE/S analogiques avec prétraitement des données et fonctions d'alarme

Les Atouts de la gamme:

E/S DeviceNet Intelligentes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron