En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Câble dinterface USB V410-H, 5 M - V410-WUB-5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble dinterface USB V410-H, 5 M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734666930

Réf. Sonepar

00159466693

Réf. Fournisseur

V410-WUB-5M

Marque

Omron

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

5 m

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

bleu

Câble dinterface USB V410-H, 5 M

Les Atouts de l'article:

Lecteur de codes-barres flexible et facile à utiliser pour les applications des secteurs de l'industrie et des sciences du vivant

Les Atouts de la gamme:

Lecteur de codes-barres portable haute résolution

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron