Omron - Câble Ethernet F/UTP Cat. 6a de 0,2 m, revêtement LSZH (vert) - XS6W-6LSZH8SS20CM-G

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble Ethernet F/UTP Cat. 6a de 0,2 m, revêtement LSZH (vert)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - F/UTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 0.2 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431071026

Réf. Sonepar

00159011344

Réf. Fournisseur

XS6W-6LSZH8SS20CM-G

Marque

Omron

type de câble:

F/UTP

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

0.2 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

26

brochage:

1:1

pays de fabrication:

CHINE

indice de protection (IP):

IP20

Câble Ethernet F/UTP Cat. 6a de 0,2 m, revêtement LSZH (vert)

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron