Omron - Câble Ethernet F/UTP Cat. 6a de 20 m, revêtement LSZH (jaune) - XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de câble - F/UTP
catégorie - 6A (IEC)
longueur - 20 m
couleur de gaine - jaune
construction de câbles - 4x2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431071255
Réf. Sonepar
00159011343
Réf. Fournisseur
XS6W-6LSZH8SS2000CM-Y
Marque
Omron
type de câble:
F/UTP
catégorie:
6A (IEC)
longueur:
20 m
couleur de gaine:
jaune
construction de câbles:
4x2
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
enfiché
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
jaune
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
dimension AWG:
26
brochage:
1:1
pays de fabrication:
CHINE
indice de protection (IP):
IP20
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


