Non retournable

Omron - Câble, Ethernet HAWK 4000, X-Code/RJ45 Cat 6A, 3 m - 61-9000134-02

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble, Ethernet HAWK 4000, X-Code/RJ45 Cat 6A, 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • brochage - 1:1

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734237130

Réf. Sonepar

00159423713

Réf. Fournisseur

61-9000134-02

Marque

Omron

longueur:

3 m

brochage:

1:1

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câble, Ethernet HAWK 4000, X-Code/RJ45 Cat 6A, 3 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron