🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Omron - Câble ethernet industriel, droit, 10 m, connecteurs aux deux extrémités : fiche - XS5W-T421-JMC-YR

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble ethernet industriel, droit, 10 m, connecteurs aux deux extrémités : fiche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • brochage - 1:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734695503

Réf. Sonepar

00159469550

Réf. Fournisseur

XS5W-T421-JMC-YR

Marque

Omron

brochage:

1:1

Câble ethernet industriel, droit, 10 m, connecteurs aux deux extrémités : fiche M12/fiche RJ45, câble robot (jaune)

Les Atouts de l'article:

La série XS5/XS2/XS6 d'OMRON constitue une gamme complète de câbles et de connecteurs Ethernet industriels qui fonctionnent sur des réseaux Ethernet/IP™, EtherCAT® et d'autres réseaux Ethernet industrielsConnexions SmartClick simple actionRésistance à l'environnement pour garantir une connexion fiableDe Cat5/5e à Cat6/6A (jusqu'à 10G BASE-T)Connecteurs RJ45 pour le câblage en fond d'armoire et connecteurs M12 avec indice de protection IP67 pour le câblage hors armoireDonnées de test de torsion de câble pour les câbles des robots

Les Atouts de la gamme:

Série XS5/XS2/XS6

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron