Omron - Câble Ethernet SF/UTP Cat.5E de 0,5 m avec connecteur droit M12 et RJ45, revêtem - XS5W-T421-BMC-K

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble Ethernet SF/UTP Cat.5E de 0,5 m avec connecteur droit M12 et RJ45, revêtem

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 1x4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583003866

Réf. Sonepar

00159011302

Réf. Fournisseur

XS5W-T421-BMC-K

Marque

Omron

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5E

longueur:

0.5 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

dimension AWG:

22

brochage:

1:1

pays de fabrication:

JAPON

indice de protection (IP):

IP67

Câble Ethernet SF/UTP Cat.5E de 0,5 m avec connecteur droit M12 et RJ45, revêtement PVC (gris)

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron