En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Câble Ethernet spiralé V460-H, M12 vers connecteur RJ45, longueur étendue 5 m, - V460-WESP-5M-E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble Ethernet spiralé V460-H,  M12 vers connecteur RJ45, longueur étendue 5 m,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)

  • compatible avec une chaîne d'entraînement - Non

  • brochage - 1:1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734853743

Réf. Sonepar

00159010695

Réf. Fournisseur

V460-WESP-5M-E

Marque

Omron

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

Câble Ethernet spiralé V460-H, M12 vers connecteur RJ45, longueur étendue 5 m, longueur détendue 1,5 M

Les Atouts de l'article:

Le V460-H est un lecteur ultra-robuste à marquage direct (DPM) industriel qui révolutionne les performances de décodage et la connectivité réseau avec des protocoles Ethernet intégrés.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur DPM intelligent avec connectivité Ethernet

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron