Omron - Câble hybride Extension pour servo série 1SA, 10 m, 230 v: 1 kw à 1.5 kw, 400 v: - R88A-CX1BE10BF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - POLOGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431145987
Réf. Sonepar
00159445184
Réf. Fournisseur
R88A-CX1BE10BF
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
POLOGNE
Câble hybride Extension pour servo série 1SA, 10 m, 230 v: 1 kw à 1.5 kw, 400 v: 750 w à 3 kw
Les Atouts de l'article:
Ratings: 230 V c.a. de 200 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 750 W à 3 kWCodeur multitour ne nécessitant aucune batterie certifié aux normes de sécuritéCodeur haute résolution 20 bitsConnexion en un clicConnecteur rotatifSuppression des vibrations des machines à faible rigidité pendant l'accélération/la décélérationUne connexion de câble : câble d'alimentation, de codeur et de frein dans un câble pré-assemblé avec connecteur IP67
Les Atouts de la gamme:
Simplification des mouvements et de la sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ratings: 230 V c.a. de 200 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 750 W à 3 kWCodeur multitour ne nécessitant aucune batterie certifié aux normes de sécuritéCodeur haute résolution 20 bitsConnexion en un clicConnecteur rotatifSuppression des vibrations des machines à faible rigidité pendant l'accélération/la décélérationUne connexion de câble : câble d'alimentation, de codeur et de frein dans un câble pré-assemblé avec connecteur IP67
Les Atouts de la gamme:
Simplification des mouvements et de la sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


