Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Câble hybride pour servo série 1SA, 5 m, avec frein, 230 V, 1 kw à 1.5 kw, 400 v - R88A-CX1C005BF

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble hybride pour servo série 1SA, 5 m, avec frein, 230 V, 1 kw à 1.5 kw, 400 v

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431145826

Réf. Sonepar

00159445166

Réf. Fournisseur

R88A-CX1C005BF

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble hybride pour servo série 1SA, 5 m, avec frein, 230 V, 1 kw à 1.5 kw, 400 v: 750 w à 3 kw

Les Atouts de l'article:

Ratings: 230 V c.a. de 200 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 750 W à 3 kWCodeur multitour ne nécessitant aucune batterie certifié aux normes de sécuritéCodeur haute résolution 20 bitsConnexion en un clicConnecteur rotatifSuppression des vibrations des machines à faible rigidité pendant l'accélération/la décélérationUne connexion de câble : câble d'alimentation, de codeur et de frein dans un câble pré-assemblé avec connecteur IP67

Les Atouts de la gamme:

Simplification des mouvements et de la sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron