Omron - Câble hybride servomoteur série 1SA, 5 m, sans frein, 230 V : 200-750  - R88A-CX1A005SF

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble hybride servomoteur série 1SA, 5 m, sans frein, 230 V : 200-750 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431145628

Réf. Sonepar

00159421902

Réf. Fournisseur

R88A-CX1A005SF

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble hybride servomoteur série 1sa, 5 m, sans frein, 230 v : 200-750 w

Les Atouts de l'article:

Ratings: 230 V c.a. de 200 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 750 W à 3 kWCodeur multitour ne nécessitant aucune batterie certifié aux normes de sécuritéCodeur haute résolution 20 bitsConnexion en un clicConnecteur rotatifSuppression des vibrations des machines à faible rigidité pendant l'accélération/la décélérationUne connexion de câble : câble d'alimentation, de codeur et de frein dans un câble pré-assemblé avec connecteur IP67

Les Atouts de la gamme:

Simplification des mouvements et de la sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.