Omron - CABLE IP20 COMPONET 100 M - DCA4-4F10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - -8888 mm²
matériau de la gaine - sans
nombre de conducteurs - 4
catégorie - sans
couleur de gaine - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648083867
Réf. Sonepar
00159003046
Réf. Fournisseur
DCA4-4F10
Marque
Omron
section nominale du conducteur:
-8888 mm²
matériau de la gaine:
sans
nombre de conducteurs:
4
catégorie:
sans
couleur de gaine:
autre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
-8888 mm
taille AWG:
autre
nombre d'éléments de câblage:
0
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
pays de fabrication:
CHINE
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
-8888 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
-8888 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
-8888 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
-8888 mm
type de câble:
autre
Les Atouts de l'article:
Combinant les fonctions intelligentes des E/S DeviceNet DRT2 et la rapidité et simplicité d'utilisation de CompoBus/S, CompoNet est idéal pour le contrôle des machines à grande vitesse avec une architecture flexible et extensible. Le câble plat spécial et les connecteurs IDC rendent l'installation simple et rapide. L'utilisation de répéteurs permet des réseaux étendus avec une topologie libre, l'idéal pour les convoyeurs et les entrepôts automatisés.Compact : boîtier IP20E/S T.O.R. extensibles avec borniers détachablesCâblage réseau simple avec connexions IDCFonctions de maintenance préventive et de diagnostics intégréesE/S analogiques avec pré-traitement des données et fonctions d'alarme
Les Atouts de la gamme:
E/S CompoNet Intelligentes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


