Omron - Câble patch Ethernet, S/FTP, Cat.6A, PUR (Yellow Flexible), 20 m - XS6W-6PUR8SS2000CM-YF

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble patch Ethernet, S/FTP, Cat.6A, PUR (Yellow Flexible), 20 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - S/FTP

  • catégorie - 6A (IEC)

  • longueur - 20 m

  • couleur de gaine - jaune

  • construction de câbles - 4x2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431071477

Réf. Sonepar

00159107147

Réf. Fournisseur

XS6W-6PUR8SS2000CM-YF

Marque

Omron

type de câble:

S/FTP

catégorie:

6A (IEC)

longueur:

20 m

couleur de gaine:

jaune

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

couleur de la douille de protection contre le ployage:

jaune

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

pays de fabrication:

VIETNAM

Câble patch Ethernet, S/FTP, Cat.6A, PUR (Yellow Flexible), 20 m

Les Atouts de l'article:

La série XS5/XS2/XS6 d'OMRON constitue une gamme complète de câbles et de connecteurs Ethernet industriels qui fonctionnent sur des réseaux Ethernet/IP™, EtherCAT® et d'autres réseaux Ethernet industrielsConnexions SmartClick simple actionRésistance à l'environnement pour garantir une connexion fiableDe Cat5/5e à Cat6/6A (jusqu'à 10G BASE-T)Connecteurs RJ45 pour le câblage en fond d'armoire et connecteurs M12 avec indice de protection IP67 pour le câblage hors armoireDonnées de test de torsion de câble pour les câbles des robots

Les Atouts de la gamme:

Série XS5/XS2/XS6

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron