Omron - CABLE POUR BORNIER DEVICENET - DCA1-5CN01W1-R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CABLE POUR BORNIER DEVICENET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854517259

Réf. Sonepar

00159003031

Réf. Fournisseur

DCA1-5CN01W1-R

Marque

Omron

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

1 m

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

pays de fabrication:

JAPON

CABLE POUR BORNIER DEVICENET

Les Atouts de l'article:

Borniers d'E/S étanches pour une installation sur machine. Les borniers esclaves DRT2 contiennent un ensemble de données de diagnostic et de maintenance internes accessible par réseau. L'état d'alimentation, les temps de réponse E/S, les compteurs d'opération et les données de surveillance de temps de fonctionnement sont disponibles à tout moment et comparés en interne aux limites définies par l'utilisateur. Des avertissements de maintenance sont générés quand des limites sont dépassées. L'utilisation de CX-One ou de terminaux NS avec Smart Active Parts pour la visualisation permet de configurer plus efficacement le système, de le mettre en service et de le dépanner sans effectuer de programmation supplémentaire.Avec un niveau de protection IP67, les versions DRT2 sont également résistantes aux projections d'eau et d'éclats de soudureCircuits internes alimentés par DeviceNet ; moins de connexions donc moins de risque d'erreurs d'installation.Fonctions d'esclave intelligent pour le diagnostic et la maintenance préventiveIndication des ruptures de câbles et des courts-circuits dans les signaux d'E/SConnecteurs M12 pour une installation rapide.

Les Atouts de la gamme:

E/S DeviceNet IP67

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron