Omron - Câble PROFIBUS-DP Belden 3079A, massif, PVC, 305 m - B3079A-305M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble PROFIBUS-DP Belden 3079A, massif, PVC, 305 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • type de câble - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648865067

Réf. Sonepar

00159886506

Réf. Fournisseur

B3079A-305M

Marque

Omron

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

type de câble:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câble PROFIBUS-DP Belden 3079A, massif, PVC, 305 m

Les Atouts de l'article:

Le nouveau système d'E/S SmartSlice d'Omron est compact, intelligent et simple. Si vous l'utilisez avec les cartes maîtres DeviceNet CS1/CJ1 d'Omron, aucun outil de configuration n'est requis. En utilisant des fonctions intégrées telles que pré-mise à l'échelle, totalisation, différenciation et alarmes dans les cartes d'E/S analogiques, il est possible de minimiser la programmation API. Les données de maintenance préventive sont accessibles par le logiciel CX-Integrator, les blocs fonctions API standard ou les Smart Active Parts de la série NS.Le plus compact du marché (80 mm de haut)Fonctions simples de configuration, de sauvegarde et de restaurationDonnées de diagnostic et de maintenance préventive au niveau des E/SBorniers détachables pour un échange à chaud sans recâblerConnexion 3 fils avec technologie d'enfichage, sans tournevis

Les Atouts de la gamme:

Le système d'E/S modulaire le plus intelligent

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron