Omron - Câble PROFINET Belden 70007E, torsadé, PVC, 500 m - B70007E-500M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
élément de câblage - quadruple
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648874137
Réf. Sonepar
00159001328
Réf. Fournisseur
B70007E-500M
Marque
Omron
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
polyoléfine
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille + tresse
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Le nouveau système d'E/S SmartSlice d'Omron est compact, intelligent et simple. Si vous l'utilisez avec les cartes maîtres DeviceNet CS1/CJ1 d'Omron, aucun outil de configuration n'est requis. En utilisant des fonctions intégrées telles que pré-mise à l'échelle, totalisation, différenciation et alarmes dans les cartes d'E/S analogiques, il est possible de minimiser la programmation API. Les données de maintenance préventive sont accessibles par le logiciel CX-Integrator, les blocs fonctions API standard ou les Smart Active Parts de la série NS.Le plus compact du marché (80 mm de haut)Fonctions simples de configuration, de sauvegarde et de restaurationDonnées de diagnostic et de maintenance préventive au niveau des E/SBorniers détachables pour un échange à chaud sans recâblerConnexion 3 fils avec technologie d'enfichage, sans tournevis
Les Atouts de la gamme:
Le système d'E/S modulaire le plus intelligent
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


