En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Câble, USB, blindé, 4,6 m, gamme HDS-3600 - 12-9000947-01

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble, USB, blindé, 4,6 m, gamme HDS-3600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - douille

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 4.6 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734218269

Réf. Sonepar

00159421826

Réf. Fournisseur

12-9000947-01

Marque

Omron

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

douille

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

4.6 m

couleur de gaine:

noir

Câble, USB, blindé, 4,6 m, gamme HDS-3600

Les Atouts de l'article:

Le V450-H est un lecteur portable « ultra robuste » à marquage direct (DPM) industriel, conçu dès l'origine pour établir de nouvelles normes en matière de résistance et de performance.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur portable à marquages directs

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron