Omron - Câble USB pour écran tactile FH-MT12, longueur 2 mètres - FH-VUAB 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble USB pour écran tactile FH-MT12, longueur 2 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583564534

Réf. Sonepar

00159356453

Réf. Fournisseur

FH-VUAB 2M

Marque

Omron

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

noir

pays de fabrication:

JAPON

Câble USB pour écran tactile FH-MT12, longueur 2 mètres

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron