En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Câble V/F 420-F, dérivation RS-232 avec entrée dalimentation externe, 1 m - V420-WRX-1M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble V/F 420-F, dérivation RS-232 avec entrée dalimentation externe, 1 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734555678

Réf. Sonepar

00159455567

Réf. Fournisseur

V420-WRX-1M

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble V/F 420-F, dérivation RS-232 avec entrée dalimentation externe, 1 m

Les Atouts de l'article:

Mise au point automatique pour la lecture de codes à différentes distancesConfiguration simple avec WebLink.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Série RS-232, USB ou Ethernet sur USB.IP54.Câble à sortie en coinCodes-barres, codes-barres 2D et postaux pris en charge.

Les Atouts de la gamme:

Lecteur multicode MicroHAWK V420-F avec mise au point automatique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron