Non retournable

Omron - Cable with connectors on both cable ends, M12 right-angle socket (female), M12 s - XS2W-D424-F81-F

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Cable with connectors on both cable ends, M12 right-angle socket (female), M12 s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583081765

Réf. Sonepar

00159308176

Réf. Fournisseur

XS2W-D424-F81-F

Marque

Omron

Cable with connectors on both cable ends, M12 right-angle socket (female), M12 straight plug (male), 4-poles, A coded, PVC fire-retardant robot cable, IP67, 4 m

Les Atouts de l'article:

Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron