Omron - CACHE 2 BORNES - S82Y-VS-C2P-M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur en nombre de modules - 1
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648799225
Réf. Sonepar
00159010199
Réf. Fournisseur
S82Y-VS-C2P-M
Marque
Omron
largeur en nombre de modules:
1
pays de fabrication:
CHINE
CACHE 2 BORNES
Les Atouts de l'article:
Les blocs d'alimentation c.a./c.c. S8VS-A/B sont équipés d'un affichage indiquant la tension de sortie, le courant de sortie et le courant de crête. Le bloc de type A dispose d'une fonction d'affichage des temps de maintenance préventive sur une année de fonctionnement afin de faciliter la maintenance de l'équipement et permettre le remplacement de pièces avant la fin de vie du produit. Le type B dispose d'une fonction de surveillance de la durée totale de fonctionnement pour permettre la planification correcte de la maintenance.Plage de température de fonctionnement : -10 à 60°CAffichage à 3 chiffres et 7 segmentsSortie d'alarme (Transistor : PNP, NPN)Bornes à ressort disponiblesConformité cULus, EN, RoHSSortie UL classe 2 (60 W et 90 W)
Les Atouts de la gamme:
Alimentations avec affichage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les blocs d'alimentation c.a./c.c. S8VS-A/B sont équipés d'un affichage indiquant la tension de sortie, le courant de sortie et le courant de crête. Le bloc de type A dispose d'une fonction d'affichage des temps de maintenance préventive sur une année de fonctionnement afin de faciliter la maintenance de l'équipement et permettre le remplacement de pièces avant la fin de vie du produit. Le type B dispose d'une fonction de surveillance de la durée totale de fonctionnement pour permettre la planification correcte de la maintenance.Plage de température de fonctionnement : -10 à 60°CAffichage à 3 chiffres et 7 segmentsSortie d'alarme (Transistor : PNP, NPN)Bornes à ressort disponiblesConformité cULus, EN, RoHSSortie UL classe 2 (60 W et 90 W)
Les Atouts de la gamme:
Alimentations avec affichage
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


