Omron - Cache-bornes s8fs-g accessoire pour modèles 600 w - S82Y-FSG-C7P-L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734105392
Réf. Sonepar
00159410539
Réf. Fournisseur
S82Y-FSG-C7P-L
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Cache-bornes s8fs-g accessoire pour modèles 600 w
Les Atouts de l'article:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C, meilleure résistance à la rouille grâce à un boîtier en aluminium / acier inoxydable et des applications à des altitudes allant jusqu’à 3 000 m.Certification pour les normes internationales Amérique du Nord : UL 508 (liste), CSA C22.2Europe : Classe de surtension III (EN 50178)IEM : Classe B (EN 61204-3)Pas besoin de contrôler les transformateurs de circuit pour lesquels la directive relative aux machines est spécifiée. (IEC 61558-2-16)Plus grande convivialité - Le couvre-bornes empêche la chute des vis et le capot avant empêchent la pénétration de corps étrangers.
Les Atouts de la gamme:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité. Large gamme de normes de certification et plus grande convivialité.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité à des températures ambiantes allant jusqu’à 70 °C, meilleure résistance à la rouille grâce à un boîtier en aluminium / acier inoxydable et des applications à des altitudes allant jusqu’à 3 000 m.Certification pour les normes internationales Amérique du Nord : UL 508 (liste), CSA C22.2Europe : Classe de surtension III (EN 50178)IEM : Classe B (EN 61204-3)Pas besoin de contrôler les transformateurs de circuit pour lesquels la directive relative aux machines est spécifiée. (IEC 61558-2-16)Plus grande convivialité - Le couvre-bornes empêche la chute des vis et le capot avant empêchent la pénétration de corps étrangers.
Les Atouts de la gamme:
Performances de base supérieures garantissant la fiabilité. Large gamme de normes de certification et plus grande convivialité.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


