En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra à balayage Camera Link, 4K, monochrome, CMOS AWAIBA DR-B&W-4K-7, 7 µm, 80 - FS-B4KU7CLU-F

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra à balayage Camera Link, 4K, monochrome, CMOS AWAIBA DR-B&W-4K-7, 7 µm, 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734199797

Réf. Sonepar

00159419979

Réf. Fournisseur

FS-B4KU7CLU-F

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Caméra à balayage Camera Link, 4K, monochrome, CMOS AWAIBA DR-B&W-4K-7, 7 µm, 80 kHz, monture F, possibilité de modification sur le terrain

Les Atouts de l'article:

Grande gamme variée de 2K à 8KCaméra simple/double ligneFacile à fixer dans des espaces restreints

Les Atouts de la gamme:

Caméras à balayage linéaire Camera Link

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron