En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra à double balayage Camera Link, 8K, couleur, CMOS AWAIBA DR-B&W-2x8K-7, 7  - FS-B4KU7DCLU-M42

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra à double balayage Camera Link, 8K, couleur, CMOS AWAIBA DR-B&W-2x8K-7, 7 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734199919

Réf. Sonepar

00159419991

Réf. Fournisseur

FS-B4KU7DCLU-M42

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Caméra à double balayage Camera Link, 8K, couleur, CMOS AWAIBA DR-B&W-2x8K-7, 7 ?m, 40 kHz, montage M42, possibilité de modification sur le terrain

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron