🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Caméra à intégrer, 1.3 MP, couleur, 60 FPS, 1280x960, capteur 1/3.2, 3.5x3.5, I - STC-S133MIP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra à intégrer, 1.3 MP, couleur, 60 FPS, 1280x960, capteur 1/3.2, 3.5x3.5, I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734548694

Réf. Sonepar

00159454869

Réf. Fournisseur

STC-S133MIP

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Caméra à intégrer, 1.3 MP, couleur, 60 FPS, 1280x960, capteur 1/3.2, 3.5x3.5, ISX017, MIPI, filtre IR, pas de lentille

Les Atouts de l'article:

Caméra USB Plug & Play (USB type 3.0)Caméra compacte au format TV (NTSC)Idéal pour les espaces restreintsMontures pour objectifs variables

Les Atouts de la gamme:

Petites caméras CMOS couleur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron