En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra au niveau carte, 5 MP, couleur, 70,85 ips, 2448 x 2048 pixels, capteur 1/ - STC-BCS502U3V-BC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra au niveau carte, 5 MP, couleur, 70,85 ips, 2448 x 2048 pixels, capteur 1/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431090034

Réf. Sonepar

00159109003

Réf. Fournisseur

STC-BCS502U3V-BC

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Caméra au niveau carte, 5 MP, couleur, 70,85 ips, 2448 x 2048 pixels, capteur 1/1,8, IMX568, obturateur global, USB 3.0, monture C

Les Atouts de l'article:

Caméra USB Plug & Play (USB type 3.0)Caméra compacte au format TV (NTSC)Idéal pour les espaces restreintsMontures pour objectifs variables

Les Atouts de la gamme:

Petites caméras CMOS couleur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron