Omron - Caméra au niveau carte, 5 MP, couleur, 70,85 ips, 2448 x 2048 pixels, capteur 1/ - STC-BCS502U3V-BL

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra au niveau carte, 5 MP, couleur, 70,85 ips, 2448 x 2048 pixels, capteur 1/

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431090041

Réf. Sonepar

00159109004

Réf. Fournisseur

STC-BCS502U3V-BL

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

pays de fabrication:

JAPON

Caméra au niveau carte, 5 MP, couleur, 70,85 ips, 2448 x 2048 pixels, capteur 1/1,8, IMX568, obturateur global, USB 3.0, monture S

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron