En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra couleur (752 x 480) objectif + éclairage intégré, pour contrôleur FZ ou F - FZ-SQ010F

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra couleur (752 x 480) objectif + éclairage intégré, pour contrôleur FZ ou F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583008793

Réf. Sonepar

00159007275

Réf. Fournisseur

FZ-SQ010F

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Caméra couleur (752 x 480) objectif + éclairage intégré, pour contrôleur FZ ou FH, , Capteur CMOS 1/3, distance dinstallation de 38 à 60 mm, champ de vision de 7.5 x 4.7 mm à 13 x 8.2 mm

Les Atouts de l'article:

Cette gamme complète de caméras de balayage de zone s'adapte à toutes les applications dans n'importe quel secteur de vision industrielle. Caméras miniatures extrêmement compactes avec éclairage intégré et ensemble complet de caméras de type C et M42 jusqu'à 21 Mpix. Elles peuvent toutes être connectées au puissant contrôleur de vision FH/FZ5 Vision, et ce en toute simplicité.Les composants hautes performances assurent des résultats exceptionnels et répondent aux exigences les plus difficilesGrâce à notre gamme de caméras flexible et variée, vous pouvez choisir le matériel le plus approprié à chaque application pour des performances nec plus ultra au meilleur rapport qualité/prixInterface Camera Link extrêmement fiable Acquisition d'images haute vitesse et haute résolution Boîtier en aluminium robuste Les algorithmes intelligents et les outils de vision permettent des applications robustes et fiables, à n'importe quelle vitesse

Les Atouts de la gamme:

Caméras de vision FH : la caméra adaptée à chaque application

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron