Omron - Caméra F430 couleur, 5 MP, champ moyen, autofocus 50-300 mm - F430-F000M50C-NNV

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra F430 couleur, 5 MP, champ moyen, autofocus 50-300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • hauteur - 25.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

F430-F

EAN

4549734567992

Réf. Sonepar

00159456799

Réf. Fournisseur

F430-F000M50C-NNV

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

hauteur:

25.4 mm

largeur:

44.5 mm

profondeur:

56.9 mm

Caméra intelligente f430, couleur, 5 mp, champ moyen, autofocus 50-300 mm sans éclairage additionnel, autovision + visionscape, ethernet tcp / ip, ethernet / ip, ip65 / ip67

Les Atouts de l'article:

Caméra intelligente MicroHAWK F430-FConfiguration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Autre configuration de LED disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP65 / IP67.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/O

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente MicroHAWK F430-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.