En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra FH 3D, FOV 400x300x200 mm, WD 500 mm, 24 V - FH-SMDA-GS050B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra FH 3D, FOV 400x300x200 mm, WD 500 mm, 24 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - caméra

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734684590

Réf. Sonepar

00159468459

Réf. Fournisseur

FH-SMDA-GS050B

Marque

Omron

modèle:

caméra

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:

0

Caméra FH 3D, FOV 400x300x200 mm, WD 500 mm, 24 V

Les Atouts de l'article:

Difficile de trouver des effectifs en production de nos jours, sans compter que les coûts de la main-d'œuvre ont connu une forte hausse. Résultat : cela pousse les fabricants à automatiser les processus manuels complexes. Le nouveau capteur de vision robotique 3D d'OMRON permet aux fabricants d'automatiser les opérations de tri manuel, autrefois considérées comme impossibles à automatiser. Voici quelques-uns des principaux avantages du déploiement d'une solution guidée par vision 3D montée sur bras :Réduction des erreurs de triAucun trouble musculosquelettiqueAucune blessure provoquée par de lourdes charges de travailRéduction de l'espace de fabrication *Redéploiement des opérateurs pour aider à pallier les pénuries de main-d'œuvre

Les Atouts de la gamme:

Système de guidage robotique par vision 3D

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron