Omron - Caméra FZ, CMOS haute résolution 5 Mégapixels, monochrome - FZ-S5M3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - caméra
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734144261
Réf. Sonepar
00159414426
Réf. Fournisseur
FZ-S5M3
Marque
Omron
modèle:
caméra
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
Les Atouts de l'article:
Cette gamme complète de caméras de balayage de zone s'adapte à toutes les applications dans n'importe quel secteur de vision industrielle. Caméras miniatures extrêmement compactes avec éclairage intégré et ensemble complet de caméras de type C et M42 jusqu'à 21 Mpix. Elles peuvent toutes être connectées au puissant contrôleur de vision FH/FZ5 Vision, et ce en toute simplicité.Les composants hautes performances assurent des résultats exceptionnels et répondent aux exigences les plus difficilesGrâce à notre gamme de caméras flexible et variée, vous pouvez choisir le matériel le plus approprié à chaque application pour des performances nec plus ultra au meilleur rapport qualité/prixInterface Camera Link extrêmement fiable Acquisition d'images haute vitesse et haute résolution Boîtier en aluminium robuste Les algorithmes intelligents et les outils de vision permettent des applications robustes et fiables, à n'importe quelle vitesse
Les Atouts de la gamme:
Caméras de vision FH : la caméra adaptée à chaque application
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


