Omron - Caméra GigE Dual Line Scan, 2x 4K, couleur, CMOS AWAIBA DR-2X2K-7-inver-RVB, dou - FS-C4KU7DGES-M42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - caméra
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734669894
Réf. Sonepar
00159466989
Réf. Fournisseur
FS-C4KU7DGES-M42
Marque
Omron
modèle:
caméra
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
hauteur:
58 mm
largeur:
56 mm
profondeur:
35.1 mm
Les Atouts de l'article:
Grande gamme variée de 2K à 8KCaméra simple/double ligneFacile à fixer dans des espaces restreints
Les Atouts de la gamme:
Caméras à balayage linéaire Camera Link
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


