En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra intelligente F320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 50 mm sans - F320-F050W03M-NNS

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente F320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 50 mm sans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734558310

Réf. Sonepar

00159455831

Réf. Fournisseur

F320-F050W03M-NNS

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

Caméra intelligente F320, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, capteur AutoVISION, RS-232, Ethernet via USB, IP40

Les Atouts de l'article:

Caméra intelligente compacte.Configuration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP40.Câble et connecteur encliquetable RJ50.RS-232, Ethernet via USB.

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente MicroHAWK F320-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron