Omron - Caméra intelligente F320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 50 mm sans - F320-F050M03M-NNV

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente F320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 50 mm sans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431108265

Réf. Sonepar

00159455854

Réf. Fournisseur

F320-F050M03M-NNV

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

pays de fabrication:

MALAISIE

Caméra intelligente F320, monochrome 0,3 MP, champ moyen, focus fixe 50 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, RS-232, Ethernet via USB, IP40

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron