Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Caméra intelligente F330, couleur 5 MP, champ moyen, focus fixe 300 mm sans écla - F330-F300M50C-NNA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente F330, couleur 5 MP, champ moyen, focus fixe 300 mm sans écla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • hauteur - 24.1 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734561716

Réf. Sonepar

00159456171

Réf. Fournisseur

F330-F300M50C-NNA

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

hauteur:

24.1 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

63 mm

Caméra intelligente F330, couleur 5 MP, champ moyen, focus fixe 300 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, PoE, IP40

Les Atouts de l'article:

Caméra intelligente Ethernet compacteConfiguration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP40.Câble et connecteur encliquetable RJ45.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/OAlimentation par Ethernet.

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente MicroHAWK F330-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron