Omron - Caméra intelligente F330, couleur 5 MP, Champ moyen, focus fixe 64 mm sans éclai - F330-F064M50C-NNA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil complet
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
hauteur - 24.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734561563
Réf. Sonepar
00159456156
Réf. Fournisseur
F330-F064M50C-NNA
Marque
Omron
modèle:
appareil complet
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
hauteur:
24.1 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
63 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


