Omron - Caméra intelligente F330, monochrome 0,3 MP, Champ large, focus fixe 50 mm sans - F330-F050W03M-NNS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil complet
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
hauteur - 24.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734560115
Réf. Sonepar
00159456011
Réf. Fournisseur
F330-F050W03M-NNS
Marque
Omron
modèle:
appareil complet
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
hauteur:
24.1 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
63 mm
Les Atouts de l'article:
Caméra intelligente Ethernet compacteConfiguration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP40.Câble et connecteur encliquetable RJ45.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/OAlimentation par Ethernet.
Les Atouts de la gamme:
Caméra intelligente MicroHAWK F330-F
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


