Omron - Caméra intelligente F420, monochrome 0,3 MP, champ large, focus fixe 50 mm sans - F420-F050W03M-NNV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil complet
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
hauteur - 25.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431109279
Réf. Sonepar
00159456193
Réf. Fournisseur
F420-F050W03M-NNV
Marque
Omron
modèle:
appareil complet
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
hauteur:
25.4 mm
largeur:
44.5 mm
profondeur:
38.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le système de vision intégrée le plus petit au monde.Configuration simple avec AutoVISION. Capteur 5 mégapixels disponible. Mise au point automatique disponible. Série RS-232, USB ou Ethernet sur USB.IP54.Câble à sortie en coin.
Les Atouts de la gamme:
Caméra intelligente MicroHAWK F420-F
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


