Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Caméra intelligente F420, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 102 mm sans - F420-F102W12M-NNV

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente F420, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 102 mm sans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • hauteur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734563017

Réf. Sonepar

00159456301

Réf. Fournisseur

F420-F102W12M-NNV

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

hauteur:

25.4 mm

largeur:

44.5 mm

profondeur:

38.1 mm

Caméra intelligente F420, monochrome 1,2 MP, champ large, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION + Visionscape, série RS-232, USB ou Ethernet sur USB, IP54

Les Atouts de l'article:

Le système de vision intégrée le plus petit au monde.Configuration simple avec AutoVISION. Capteur 5 mégapixels disponible. Mise au point automatique disponible. Série RS-232, USB ou Ethernet sur USB.IP54.Câble à sortie en coin.

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente MicroHAWK F420-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron