Omron - Caméra intelligente F420, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 190 mm lumi - F420-F190M12M-SRV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil complet
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
hauteur - 25.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734563581
Réf. Sonepar
00159456358
Réf. Fournisseur
F420-F190M12M-SRV
Marque
Omron
modèle:
appareil complet
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
hauteur:
25.4 mm
largeur:
44.5 mm
profondeur:
38.1 mm
pays de fabrication:
JAPON
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


