En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra intelligente F430, monochrome 1.2 MP, champ moyen, Autofocus 50-300 mm, l - F430-F000M12M-SWA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente F430, monochrome 1.2 MP, champ moyen, Autofocus 50-300 mm, l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734567893

Réf. Sonepar

00159456789

Réf. Fournisseur

F430-F000M12M-SWA

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

Caméra intelligente F430, monochrome 1.2 MP, champ moyen, Autofocus 50-300 mm, lumière blanche, AutoVISION

Les Atouts de l'article:

Caméra intelligente MicroHAWK F430-FConfiguration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Autre configuration de LED disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP65 / IP67.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/O

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente MicroHAWK F430-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron