Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Caméra intelligente F430, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans - F430-F102M12M-NNA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente F430, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • hauteur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734566698

Réf. Sonepar

00159456669

Réf. Fournisseur

F430-F102M12M-NNA

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

hauteur:

25.4 mm

largeur:

44.5 mm

profondeur:

56.9 mm

Caméra intelligente F430, monochrome 1,2 MP, champ moyen, focus fixe 102 mm sans éclairage additionnel, AutoVISION, Ethernet TCP / IP, EtherNet / IP, IP65 / IP67

Les Atouts de l'article:

Caméra intelligente MicroHAWK F430-FConfiguration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Autre configuration de LED disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP65 / IP67.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/O

Les Atouts de la gamme:

Caméra intelligente MicroHAWK F430-F

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron