Omron - Caméra intelligente F430, monochrome 1,2 MP, grand angle, autofocus 50-300 mm, l - F430-F000W12M-DRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - appareil complet
type d'interface - autre
type de tension - DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0
hauteur - 25.4 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431094100
Réf. Sonepar
00159109410
Réf. Fournisseur
F430-F000W12M-DRA
Marque
Omron
modèle:
appareil complet
type d'interface:
autre
type de tension:
DC
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
hauteur:
25.4 mm
profondeur:
56.9 mm
Les Atouts de l'article:
Caméra intelligente MicroHAWK F430-FConfiguration simple avec AutoVISION.Capteur 5 mégapixels disponible.Mise au point automatique disponible.Autre configuration de LED disponible.Le plus petit modèle de sa catégorie.IP65 / IP67.Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP, ProfiNET I/O
Les Atouts de la gamme:
Caméra intelligente MicroHAWK F430-F
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


