En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Caméra intelligente FH Vision, haute perf., couleur, rés 0,4 Mpix, taille de pix - FHV7X-C004-H06-W

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente FH Vision, haute perf., couleur, rés 0,4 Mpix, taille de pix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734746809

Réf. Sonepar

00159474680

Réf. Fournisseur

FHV7X-C004-H06-W

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

Caméra intelligente FH Vision, haute perf., couleur, rés 0,4 Mpix, taille de pixel 6,9 µm, taille de puce 1/2.9 pouce, obturateur global, modules de lentilles liquides haute vitesse, distance focale 6 mm, éclairage blanc, 24 V c.c., IP67, p

Les Atouts de l'article:

La nouvelle caméra intelligente FHV7 est dotée de fonctions d'éclairage et de traitement d'images pour les inspections visuelles avancées. Grâce à son système d'éclairage multicolore de pointe et à une caméra ultra-haute résolution 12 mégapixels, une seule caméra intelligente FHV7 suffit pour appliquer les normes de précision les plus strictes lors des inspections visuelles sur les chaînes de production à forte variabilité.Meilleure capacité de détectionMeilleure capacité de traitementConvivialité pour optimiser les performances

Les Atouts de la gamme:

Inspection et mesure de haute précision à grande vitesse

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron