Omron - Caméra intelligente FH Vision, haute perf, couleur, rés 6,3 mégapixel, taille pi - FHV7X-C063R-H06-W

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Caméra intelligente FH Vision, haute perf, couleur, rés 6,3 mégapixel, taille pi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil complet

  • type d'interface - autre

  • type de tension - DC

  • nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact - 0

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734747486

Réf. Sonepar

00159474748

Réf. Fournisseur

FHV7X-C063R-H06-W

Marque

Omron

modèle:

appareil complet

type d'interface:

autre

type de tension:

DC

nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:

0

pays de fabrication:

JAPON

Caméra intelligente FH Vision, haute perf, couleur, rés 6,3 mégapixel, taille pixel 2,4 µm, taille puce 1/1,8 pouce, obturateur global, modules lentilles liquis haute vitesse, distance focale 6 mm, éclairage blanc, 24 V c.c., IP67, préassem

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron